6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaa pitkä, Kuusikulma: 3mm

Tuote nro.: 631715 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
490 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 3 mm
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
vääntöpuolen ⌀ 12 mm
Pituus 55 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 631715 3
EAN / GTIN 4045197493422
Valmistajan numero 631715 3

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.
Tuurna sitkeänkovasta materiaalista, erittäin kova, kiiltävä.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaa pitkä, Kuusikulma: 3mm

6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaa pitkä, Kuusikulma: 3mm

pyynnöstä
Varastossa
490 kappaletta varastossa
6,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 409 kappaletta varastossa
9,09 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
vääntöpuolen ⌀ 12 mm 12 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin
Vääntönelikulma 1/4 tuuma 1/4 tuuma
Pituus 55 mm 55 mm
Kuusikulma 3 mm 3 mm
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin