{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 2,5 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
vääntöpuolen ⌀ | 12 mm | |
Pituus | 55 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631715 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197493415 | |
Valmistajan numero | 631715 2,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaa pitkä, Kuusikulma: 2,5mm
pyynnöstä
Varastossa
1 170 kappaletta varastossa
6,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 077 kappaletta varastossa
4,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 847 kappaletta varastossa
9,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa
7,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 12 mm | 13 mm | 12 mm | 12,5 mm |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Pituus | 55 mm | 36 mm | 55 mm | 36 mm |
Kuusikulma | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |