6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaa lyhyt 8 mm

Tuote nro.: 631710 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
159 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kuusikulma 8 mm
    Vääntönelikulma 1/4 tuuma
    vääntöpuolen ⌀ 11,6 mm
    Pituus 28 mm
    Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
    Tuotetyyppi Avainhylsy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 631710 8
    EAN / GTIN 4018754000661
    Valmistajan numero 01120008

    Kuvaus

    Malli:

    Taottu korkealaatuisesta teräksestä.
    Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

    Standardi:

    DIN 7422

    Raaka-aine:

    Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin