{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 5 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
vääntöpuolen ⌀ | 10,7 mm | |
Pituus | 55 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631700 5 | |
EAN / GTIN | 4018754000494 | |
Valmistajan numero | 01050005 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaa pitkä, Kuusikulma: 5mm
pyynnöstä
Varastossa
431 kappaletta varastossa
12,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
477 kappaletta varastossa
6,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 989 kappaletta varastossa
9,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 10,7 mm | 12 mm | 12 mm |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Pituus | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Kuusikulma | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |