{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Osien määrä | 11 | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain | 5,5−14 mm | |
Pakkaus | muovikotelo | |
Pituus | 125 mm | |
Leveys | 65 mm | |
Korkeus | 33 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 630372 11 | |
EAN / GTIN | 3662424080722 | |
Valmistajan numero | RXPICO |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Holkkiavainsarja, 1/4″, nelikulmainen 11 osaa, Osien määrä: 11
pyynnöstä
Varastossa
380 kappaletta varastossa
169,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 656 kappaletta varastossa
125,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Leveys | 65 mm | 85 mm |
Korkeus | 33 mm | 47 mm |
Pituus | 125 mm | 127 mm |
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain | 5,5−14 mm | 4-14 mm |
Pakkaus | muovikotelo | muovikotelo |
Tuotetyyppi | Holkkiavain | Holkkiavain |