Hylsyavainsarja, Low Profile, 1/4 tuuman nelikulma 14 osaa 14

Tuote nro.: 630355 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 696 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Osien määrä Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 4-14

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 4-14 mm
Pakkaus muovikotelo
Pituus 127 mm
Leveys 85 mm
Korkeus 47 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630355 14
EAN / GTIN 4062406096342
Valmistajan numero 630355 14

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaisesti; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaisesti. Sisä-/ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaisesti.
Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa polyuretaanivaahtoalustassa varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.

Etu:

  • Matala korkeus sopii erityisesti ahtaisiin työtilanteisiin.
  • Tilaa säästyy jopa 50 % perinteisiin tuotteisiin verrattuna.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 13 kpl koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Räikkä: 1 kpl nro 630357
Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin