{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulkomitta pituus | 357 mm | |
Ulkomitta leveys | 176 mm | |
Ulkomitta korkeus | 45 mm | |
Sisäpituus | 350 mm | |
Sisäleveys | 150 mm | |
Sisäkorkeus | 37 mm | |
Vetolaatikon täyttöaste G | 6×14 | |
Tuotetyyppi | Järjestelmäkotelo |
Tuotekoodi | 630305 3A | |
EAN / GTIN | 4062406166250 | |
Valmistajan numero | 630305 3A | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |