{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulkomitta pituus | 257 mm | |
Ulkomitta leveys | 147 mm | |
Ulkomitta korkeus | 45 mm | |
Sisäpituus | 250 mm | |
Sisäleveys | 125 mm | |
Sisäkorkeus | 37 mm | |
Vetolaatikon täyttöaste G | 5×10 | |
Tuotetyyppi | Järjestelmäkotelo |
Tuotekoodi | 630305 2 | |
EAN / GTIN | 4062406166243 | |
Valmistajan numero | 630305 2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Järjestelmäkotelo 2
pyynnöstä
Varastossa
261 kappaletta varastossa
7,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 145 kappaletta varastossa
13,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa
5,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 162 kappaletta varastossa
6,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkomitta leveys | 147 | 132 | 128 | 149 |
Ulkomitta korkeus | 45 | 45 | 46 | 47 |
Ulkomitta pituus | 257 | 260 | 172 | 257 |
Sisäleveys | 125 | 120 | 120 | 125 |
Sisäkorkeus | 37 | 35 | 36 | 37 |
Sisäpituus | 250 | 254 | 166 | 250 |
Tuotetyyppi | Järjestelmäkotelo | Järjestelmäkotelo | Järjestelmäkotelo | Järjestelmäkotelo |