Säädettävä otsareikäavain suorat 4 mm

Tuote nro.: 628600 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
185 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tapin nimellis-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi 758
    Valmistajamerkintä 758
    Tapin nimellis-⌀ 4 mm
    Pituus L 160 mm
    Tappietäisyyden säätöalue a 11 mm - 60 mm
    taivutetut ei
    suora kyllä
    leveys säädettävä kyllä
    Tuotetyyppi Otsareikäavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 628600 4
    EAN / GTIN 4020772040628
    Valmistajan numero 40626

    Kuvaus

    Malli:

    Erikoisteräs, särmä hiottu, mustaksi hehkutettu, kiinteät tapit.

    Käyttö:

    Kaksireikäisiin muttereihin.

    Ohje:

    Tapin ⌀ = tapin nimellis-⌀ − 0,1 mm. Toleranssialue h12.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin