Säädettävä otsareikäavain suorat 12 mm

Tuote nro.: 628600 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tapin nimellis-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 758
Valmistajamerkintä 758
Tapin nimellis-⌀ 12 mm
Pituus L 260 mm
Tappietäisyyden säätöalue a 22 mm - 125 mm
taivutetut ei
suora kyllä
leveys säädettävä kyllä
Tuotetyyppi Otsareikäavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 628600 12
EAN / GTIN 4020772040918
Valmistajan numero 40915

Kuvaus

Malli:

Erikoisteräs, särmä hiottu, mustaksi hehkutettu, kiinteät tapit.

Käyttö:

Kaksireikäisiin muttereihin.

Ohje:

Tapin ⌀ = tapin nimellis-⌀ − 0,1 mm. Toleranssialue h12.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin