Kuusioruuvimeisseli, T-kahva ja kuulapää 5 mm

Tuote nro.: 627712 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
615 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 5 mm
Terän pituus 125 mm
Kokonaispituus 187 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen ruuvitaltta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Kahvamateriaali Haptoprene
Kuulapää kyllä
Tuotetyyppi Ruuvimeisselit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627712 5
EAN / GTIN 4067263013228
Valmistajan numero 627712 5

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu T-kahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Terä kromivanadiiniterästä. Pinta niklattu ja kromattu. Kuulapää pitkällä puolella. Koot 4 − 10 sivukäyttöpäällä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin