Kuusioruuvimeisseli, T-kahva ja kuulapää 4 mm

Tuote nro.: 627712 4
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
290 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 4 mm
Terän pituus 125 mm
Kokonaispituus 187 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen ruuvitaltta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Kahvamateriaali Haptoprene
Kuulapää kyllä
Tuotetyyppi Ruuvimeisselit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627712 4
EAN / GTIN 4067263013211
Valmistajan numero 627712 4

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu T-kahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Terä kromivanadiiniterästä. Pinta niklattu ja kromattu. Kuulapää pitkällä puolella. Koot 4 − 10 sivukäyttöpäällä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin