{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SwissGrip ESD | |
Kuusikulma | 4 mm | |
Terän pituus | 120 mm | |
Kokonaispituus | 210 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Käännettävä suojus | ei | |
Kuulapää | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 627633 4 | |
EAN / GTIN | 7610733255948 | |
Valmistajan numero | 8206.S 4 ESD |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kuulapäinen kuusioruuvimesseli, 2K-SwissGrip-kahva ESD 4 mm
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
13,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
680 kappaletta varastossa
5,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
465 kappaletta varastossa
5,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | 6-kulmainen ruuvitaltta | 6-kulmainen ruuvitaltta |
Kokonaispituus | 210 mm | 210 mm | 220 mm |
Terän pituus | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Kuulapää | kyllä | ei | |
Kuusikulma | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Sarja | SwissGrip ESD | ||
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit | Ruuvimeisselit |