Kuusioruuvimeisseli, T-kahva 3 mm

Tuote nro.: 627446 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 3 mm
Terän pituus 100 mm
Kokonaispituus 137 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Kahvamateriaali 2K
Pinta kromattu
Sivukäyttöpää kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627446 3
EAN / GTIN 4013288207838
Valmistajan numero 05023334001

Kuvaus

Malli:

Ergonominen 2-komponentti-t-kahva, sormisyvennykset ja miellyttävä tuntu hyvään voimansiirtoon ja väsymättömään työskentelyyn. Sivukäyttö. Terässä kromattu mattapinta. Koossa 3 – 10 pitotoiminto pitkässä haarassa ruuvin turvalliseen pitoon työkalussa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kuusioruuvimeisseli, T-kahva  3 mm

Kuusioruuvimeisseli, T-kahva 3 mm

pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa
12,08 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
654 kappaletta varastossa
3,94 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain kuusiokoloväännin
Kokonaispituus 137 219
Terän pituus 100 200
Pinta kromattu
Kuusikulma 3 3
Kahvamateriaali 2K
Tuotetyyppi Ruuvitaltta Ruuvitaltta

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin