{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 2 mm | |
Terän pituus | 100 mm | |
Kokonaispituus | 132 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Kahvamateriaali | 2K | |
Pinta | kromattu | |
Sivukäyttöpää | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 627446 2 | |
EAN / GTIN | 4013288207753 | |
Valmistajan numero | 05023330001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kuusioruuvimeisseli, T-kahva, Kuusikulma: 2mm
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
8,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 126 kappaletta varastossa
3,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 317 kappaletta varastossa
5,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | kuusiokoloväännin | 6-kulmainen ruuvitaltta |
Kokonaispituus | 132 mm | 119 mm | 146 mm |
Terän pituus | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Pinta | kromattu | niklattu; kromattu | |
Kuusikulma | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Kahvamateriaali | 2K | Haptoprene | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |