{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 4 mm | |
Terän pituus | 150 mm | |
Kokonaispituus | 176 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 627440 4 | |
EAN / GTIN | 4010995279288 | |
Valmistajan numero | 27928 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kuusioruuvimeisseli, T-kahva täyseristetyt, Kuusikulma: 4mm
pyynnöstä
Varastossa
113 kappaletta varastossa
11,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
952 kappaletta varastossa
4,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
243 kappaletta varastossa
4,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 642 kappaletta varastossa
3,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin |
Kokonaispituus | 176 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Terän pituus | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |