Kuusioruuvimeisseli, T-kahva ja kuulapää, Kuusikulma: 4mm

Tuote nro.: 627484 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
253 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 4 mm
Terän pituus 150 mm
Kokonaispituus 175 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627484 4
EAN / GTIN 4045197950925
Valmistajan numero 627484 4

Kuvaus

Malli:

Käyttäjäystävällinen monikomponenttinen, muovinen T-kahva. Terä kromivanadiiniterästä, kromattu. Sivukäyttö. Kuulapää pitkällä puolella.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kuusioruuvimeisseli, T-kahva ja kuulapää, Kuusikulma: 4mm

Kuusioruuvimeisseli, T-kahva ja kuulapää, Kuusikulma: 4mm

pyynnöstä
Varastossa
253 kappaletta varastossa
4,73 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
960 kappaletta varastossa
4,42 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 709 kappaletta varastossa
3,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin
Kokonaispituus 175 mm 175 mm 175 mm
Terän pituus 150 mm 150 mm 150 mm
Tuotetyyppi Ruuvitaltta Ruuvitaltta Ruuvitaltta

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin