Kuulapäinen kuusioruuvimesseli, Kraftform-voimakahva 1,5 mm

Tuote nro.: 627400 1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 352
    Kuusikulma 1,5 mm
    Terän pituus 60 mm
    Kokonaispituus 89 mm
    Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
    Tuotetyyppi Ruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 627400 1,5
    EAN / GTIN 4013288191267
    Valmistajan numero 05022795001

    Kuvaus

    Malli:

    Suora varsi, jossa kuusikulmainen kuulapää.
    Kraftform-kahva iskunkestävää muovia, integroidut pehmytosat. Terä laadukasta työkaluterästä, mattakromattu pinta, musta kärki.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin