3-kertainen kuusioruuvinväännin 4,5 mm

Tuote nro.: 627391 4,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
250 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kuusikulma 4,5 mm
    Kokonaispituus 185 mm
    Liukukahvan pituus 80 mm
    Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
    Tuotetyyppi Ruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 627391 4,5
    EAN / GTIN 7610733261420
    Valmistajan numero 1204.4,5

    Kuvaus

    Malli:

    Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

    Etu:

    Sopii erinomaisesti syviin ruuvauksiin, joissa suuri vääntömomentti.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin