3-kertainen kuusioruuvinväännin 10 mm

Tuote nro.: 627391 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
234 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kuusikulma 10 mm
    Kokonaispituus 270 mm
    Liukukahvan pituus 135 mm
    Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
    Tuotetyyppi Ruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 627391 10
    EAN / GTIN 7610733261482
    Valmistajan numero 1204.10

    Kuvaus

    Malli:

    Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

    Etu:

    Sopii erinomaisesti syviin ruuvauksiin, joissa suuri vääntömomentti.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin