{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 2,5 mm | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Kannan pituus | 114,5 × 20,5 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Pinta | fosfatoitu | |
Pitkä malli | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 627325 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197922083 | |
Valmistajan numero | 627325 2,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkä fosfatoitu, Kuusikulma: 2,5mm
pyynnöstä
Varastossa
1 136 kappaletta varastossa
1,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
222 kappaletta varastossa
2,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
340 kappaletta varastossa
1,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin |
Pitkä malli | kyllä | kyllä | kyllä |
Pinta | fosfatoitu | kromattu | niklattu |
Kuusikulma | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Kannan pituus | 114,5 × 20,5 mm | 112×18 mm | 114,5 × 20,5 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |