Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkä fosfatoitu 1,5 mm

Tuote nro.: 627325 1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
533 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kuusikulma 1,5 mm
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    Kannan pituus 91,5 × 15,5 mm
    Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
    Pinta fosfatoitu
    Pitkä malli kyllä
    Tuotetyyppi Ruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 627325 1,5
    EAN / GTIN 4045197922069
    Valmistajan numero 627325 1,5

    Kuvaus

    Malli:

    Taivutettu varsi, kuulapää voidaan kallistaa 30 asteen kaltevuuteen saakka.
    Kromivanadiiniterästä, kokonaan karkaistu (sitkeänkova), pinta fosfatoitu.

    Ohje:

    HOLEX-kulmaruuvimeisseleitä saatavilla eShopista myös tuumakokoina (nro 627328).