Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, lyhyt TX15

Tuote nro.: 625860 TX15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 367 TORX® Stubby
Torx®-profiili TX15
Terän pituus 25 mm
Kokonaispituus 79 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Terän materiaali laadukas työkaluteräs
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625860 TX15
EAN / GTIN 4013288212252
Valmistajan numero 05008857001

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia, integroidut pehmytosat.
Terä runsasseosteista työkaluterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin