{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 367 TORX® Stubby | |
Torx®-profiili | TX10 | |
Terän pituus | 25 mm | |
Kokonaispituus | 79 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Terän materiaali | laadukas työkaluteräs | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 625860 TX10 | |
EAN / GTIN | 4013288212245 | |
Valmistajan numero | 05008856001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, lyhyt TX10
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
8,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa
6,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Kokonaispituus | 79 | 147 |
Valmistajamerkintä | 367 TORX® Stubby | |
Terän pituus | 25 | 60 |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Torx®-profiili | TX10 | TX10 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |