{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Classic VDE | |
Torx®-profiili | TX8 | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Terän pituus | 60 mm | |
Kokonaispituus | 150 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvitaltta TORX®-ruuveille | |
Terän materiaali | PB Swiss Tools -erikoisseos | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 625754 TX8 | |
EAN / GTIN | 7610733062768 | |
Valmistajan numero | 5400.8-60 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sähköasentajan ruuvitaltta Torx®-ruuveille, Classic täyseristetyt TX8
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
8,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
6,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvitaltta TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Kokonaispituus | 150 | 147 |
Terän pituus | 60 | 60 |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Terän materiaali | PB Swiss Tools -erikoisseos | |
Torx®-profiili | TX8 | TX8 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |