Sähköasentajan ruuvitaltta Torx®-ruuveille, täyseristys TX8

Tuote nro.: 625780 TX8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Torx®-profiili TX8
    Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Terän pituus 60 mm
    Kokonaispituus 147 mm
    Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
    Tuotetyyppi Ruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 625780 TX8
    EAN / GTIN 4062406058593
    Valmistajan numero 625780 TX8

    Kuvaus

    Malli:

    Kahva ja terä täyseristetty 1 000 volttiin asti standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti. Jokainen ruuvitaltta testataan yksitellen vedessä jännitteen läpilyönnin varalta
    Monikomponenttinen voimakahva, muotoiltu vääntövoimaa ja käyttömukavuutta varten. Terä runsasseosteista työkaluterästä.

    Käyttö:

    Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on enint. 1000 V.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin