{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 367 TORX® HF | |
Torx®-profiili | TX9 | |
Terän pituus | 60 mm | |
Kokonaispituus | 141 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvitaltta TORX®-ruuveille | |
Ruuvinpitotoiminto | kyllä | |
Terän materiaali | laadukas työkaluteräs | |
Käännettävä suojus | ei | |
Kuulapää | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 625510 TX9 | |
EAN / GTIN | 4013288106650 | |
Valmistajan numero | 05028049001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Ruuvitaltta Torx®-ruuveille Ruuvinpitotoiminto, Torx®-profiili: TX9
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
8,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
477 kappaletta varastossa
4,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
6,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvitaltta TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Kokonaispituus | 141 mm | 147 mm | 147 mm |
Terän pituus | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Pinta | kromattu | ||
Terän materiaali | laadukas työkaluteräs | ||
Torx®-profiili | TX9 | TX9 | TX9 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |