Ruuvitaltta Torx®-ruuveille Ruuvinpitotoiminto TX10

Tuote nro.: 625510 TX10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
129 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 367 TORX® HF
    Torx®-profiili TX10/152
    Terän pituus 80 mm
    Kokonaispituus 161 mm
    Irrotusprofiili Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
    Ruuvinpitotoiminto kyllä
    Terän materiaali laadukas työkaluteräs
    Käännettävä suojus ei
    Kuulapää ei
    Tuotetyyppi Ruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 625510 TX10
    EAN / GTIN 4013288100696
    Valmistajan numero 05028050001

    Kuvaus

    Malli:

    Kraftform-kahva, jossa integroidut pehmytosat. Terä laadukasta työkaluterästä, mattakromattu pinta, kärjet kemiallisesti niklatut. Kartiomainen Torx® ”HF”-profiili pitää kaikki Torx®-ruuvit tukevasti paikoillaan.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin