Ruuvitaltta Torx®-ruuveille TX9

Tuote nro.: 625500 TX9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
412 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 367 TORX®
    Torx®-profiili TX9
    Terän pituus 60 mm
    Kokonaispituus 141 mm
    Irrotusprofiili Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
    Terän materiaali laadukas työkaluteräs
    Kahvamateriaali iskunkestävä muovi integroiduilla pehmeillä alueilla
    Pinta mattakromattu
    Tuotetyyppi Ruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 625500 TX9
    EAN / GTIN 4013288191359
    Valmistajan numero 05028004001

    Kuvaus

    Malli:

    Kraftform-kahva, jossa integroidut pehmytosat. Terä laadukasta työkaluterästä, mattakromattu pinta, musta kärki.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin