Ruuvitaltta Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: TX5

Tuote nro.: 625500 TX5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
236 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 367 TORX®
Torx®-profiili TX5
Terän pituus 60 mm
Kokonaispituus 130 mm
Irrotusprofiili Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Terän materiaali laadukas työkaluteräs
Kahvamateriaali iskunkestävä muovi integroiduilla pehmeillä alueilla
Pinta mattakromattu
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625500 TX5
EAN / GTIN 4013288191342
Valmistajan numero 05028000001

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva, jossa integroidut pehmytosat. Terä laadukasta työkaluterästä, mattakromattu pinta, musta kärki.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin