Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva TX10/200

Tuote nro.: 625332 TX10/200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
694 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Torx®-profiili TX10
    Terän pituus 200 mm
    Kokonaispituus 290 mm
    Irrotusprofiili Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille
    Ruuvinpitotoiminto ei
    Terän materiaali Kromivanadiini-erikoisteräs
    Kahvamateriaali 2K-Haptoprene
    Pinta niklattu ja kromattu
    Kärki musta
    Käännettävä suojus ei
    Kuulapää ei
    reiällä Torx®-profiili kyllä
    Tuotetyyppi Ruuvimeisselit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 625332 TX10/200
    EAN / GTIN 4067263012900
    Valmistajan numero 625332 TX10/200

    Kuvaus

    Malli:

    Ergonomisesti muotoiltu voimakahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. Terä kromivanadiiniterästä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki. Koosta TX30 alkaen kuusikulmainen apuvääntökanta.

    Etu:

    Sisäreiällä varustettu Torx®-profiili sopii myös ruuveihin, joissa on keskitappi.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin