{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 17 mm | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kokonaispituus | 268 mm | |
Terän pituus | 230 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 622770 17 | |
EAN / GTIN | 4010995279356 | |
Valmistajan numero | 27935 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Hylsyavain, T-väännin VDE-eristys, Avainkoko: 17mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
40,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
16,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
17,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Kokonaispituus | 268 mm | 157 mm | 245 mm |
Terän pituus | 230 mm | 125 mm | 125 mm |
Avainkoko | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Tuotetyyppi | Holkkiavain | Holkkiavain | Holkkiavain |