Hylsyavainsarja täyseristetyt 5

Tuote nro.: 622510 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainten määrä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SoftFinish® electric
Avainten määrä 5
Standardi DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 622510 5
EAN / GTIN 4010995228200
Valmistajan numero 22820

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä täyseristetty 1 000 volttiin asti standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna. Käyttö: Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on enint. 1000 V.
Ergonominen monikomponenttikahva, jossa on vierimissuoja. Terä kromivanadiiniterästä, mustattu. Pitkä malli; syvä 6-kulmainen avainpää ulkoneville pulteille.

Standardi:

DIN 3125

Raaka-aine:

Ergonominen monikomponenttikahva, sis. poisvierimissuojan, teräosa kromi-vanadiiniterästä, mustattu, ruiskutettu suojaeristys.

Sisältö:

1 kpl nro 622500: 7; 8; 9; 10; 13 mm

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin