{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 7 mm | |
Kokonaispituus | 172 mm | |
Terän pituus | 65 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 622301 7 | |
EAN / GTIN | 4045197950048 | |
Valmistajan numero | 622301 7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Hylsyavain, kahva lyhyt, Avainkoko: 7mm
pyynnöstä
Varastossa
357 kappaletta varastossa
9,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
11,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
227 kappaletta varastossa
19,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
10,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmaiset hylsyt |
Kokonaispituus | 172 mm | 262 mm | 251 mm | 205 mm |
Terän pituus | 65 mm | 230 mm | 150 mm | 100 mm |
Terän pinta | niklattu ja kromattu | |||
Avainkoko | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Varren materiaali | 2K-Haptoprene | |||
Tuotetyyppi | Holkkiavain | Holkkiavain | Holkkiavain | Holkkiavain |