{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 4,5 mm | |
Kokonaispituus | 152 mm | |
Terän pituus | 65 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 622301 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197950000 | |
Valmistajan numero | 622301 4,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Hylsyavain, kahva lyhyt, Avainkoko: 4,5mm
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
7,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
248 kappaletta varastossa
7,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Kokonaispituus | 152 mm | 212 mm |
Terän pituus | 65 mm | 125 mm |
Avainkoko | 4,5 mm | 4,5 mm |
Tuotetyyppi | Holkkiavain | Holkkiavain |