Hylsyavain, kahva pitkä 16 mm

Tuote nro.: 622201 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 16 mm
    Standardi DIN 3125
    Kokonaispituus 245 mm
    Terän pituus 125 mm
    Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
    Tuotetyyppi Holkkiavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 622201 16
    EAN / GTIN 4045197949950
    Valmistajan numero 622201 16

    Kuvaus

    Malli:

    Monikomponenttinen voimakahva, muotoiltu vääntövoimaa ja käyttömukavuutta varten. Terä kromivanadiiniterästä, kromattu.

    Standardi:

    Pitkä malli, DIN 3125.

    Ohje:

    HOLEX-hylsyavainruuvitaltta on saatavilla eShopista myös tuumakokoina (nro 622202).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin