Hylsyavain, kahva pitkä 13 mm

Tuote nro.: 622201 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
205 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 13 mm
    Standardi DIN 3125
    Kokonaispituus 245 mm
    Terän pituus 125 mm
    Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
    Tuotetyyppi Holkkiavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 622201 13
    EAN / GTIN 4045197949936
    Valmistajan numero 622201 13

    Kuvaus

    Malli:

    Monikomponenttinen voimakahva, muotoiltu vääntövoimaa ja käyttömukavuutta varten. Terä kromivanadiiniterästä, kromattu.

    Standardi:

    Pitkä malli, DIN 3125.

    Ohje:

    HOLEX-hylsyavainruuvitaltta on saatavilla eShopista myös tuumakokoina (nro 622202).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Hylsyavain, kahva pitkä 13 mm

    Hylsyavain, kahva pitkä 13 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    205 kappaletta varastossa
    13,05 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    166 kappaletta varastossa
    13,92 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    40 kappaletta varastossa
    13,17 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    163 kappaletta varastossa
    12,36 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    68 kappaletta varastossa
    15,53 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain
    Kokonaispituus 245 262 185 157 382
    Terän pituus 125 230 65 125 350
    Standardi DIN 3125
    Avainkoko 13 13 13 13 13
    Tuotetyyppi Holkkiavain Holkkiavain Holkkiavain Holkkiavain Holkkiavain

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin