{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 2069 Micro | |
Avainkoko | 4,5 mm | |
Kokonaispituus | 157 mm | |
Terän pituus | 60 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 622100 4,5 | |
EAN / GTIN | 4013288032362 | |
Valmistajan numero | 05118122001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Hylsyavain, jossa tarkk.kahva Kraftform Micro, Avainkoko: 4,5mm
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa
9,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
188 kappaletta varastossa
7,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
7,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Kokonaispituus | 157 mm | 212 mm | 152 mm |
Terän pituus | 60 mm | 125 mm | 65 mm |
Avainkoko | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Tuotetyyppi | Holkkiavain | Holkkiavain | Holkkiavain |