Vääntötanko, lieriömäinen 16X400 mm

Tuote nro.: 621600 16X400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
691 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

16 mm
Standardi DIN 900
Kokonaispituus 400 mm
Raaka-aine Erikoisterästä, kromattu
Tuotetyyppi Vääntötanko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 621600 16X400
EAN / GTIN 4260089051690
Valmistajan numero 621600 16X400

Kuvaus

Standardi:

DIN 900

Raaka-aine:

Erikoisterästä, kromattu.

Sopii:

Hylsyavaimet nro 620120/620500 ja avosilmukka-avain nro 61 2800.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin