Vääntötanko, lieriömäinen 10X200 mm

Tuote nro.: 621600 10X200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
668 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    10 mm
    Standardi DIN 900
    Kokonaispituus 200 mm
    Raaka-aine Erikoisterästä, kromattu
    Tuotetyyppi Vääntötanko

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 621600 10X200
    EAN / GTIN 4260089051669
    Valmistajan numero 621600 10X200

    Kuvaus

    Standardi:

    DIN 900

    Raaka-aine:

    Erikoisterästä, kromattu.

    Sopii:

    Hylsyavaimet nro 620120/620500 ja avosilmukka-avain nro 61 2800.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin