{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 16 mm | |
Avainkoko 2 | 18 mm | |
Avaimen pituus L | 249 mm | |
Pään ⌀ D1 | 22,2 mm | |
Pään ⌀ D2 | 24,7 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 621400 16X18 | |
EAN / GTIN | 4018754025763 | |
Valmistajan numero | 43011618 |