{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 10 mm | |
Avainkoko 2 | 11 mm | |
Avaimen pituus L | 202 mm | |
Pään ⌀ D1 | 14,7 mm | |
Pään ⌀ D2 | 15,9 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 621400 10X11 | |
EAN / GTIN | 4018754025664 | |
Valmistajan numero | 43011011 |