Ristikkoavain 5

Tuote nro.: 621100 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 128×129 mm
Avainkoko 1 11 mm
Avainkoko 2 13 mm
Avainkoko 3 14 mm
Avainkoko 4 17 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit
Raaka-aine Nuorrutusteräsputki, kromattu
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 621100 5
EAN / GTIN 2050001011916
Valmistajan numero 621100 5

Kuvaus

Malli:

Ohutseinäistä vanadiiniteräsputkea, neljä erilaista 6-kulmaista avainkokoa.

Raaka-aine:

Nuorrutusteräsputki, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin