Ristikkoavain, Tyyppi: 3

Tuote nro.: 621100 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
284 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 110×110 mm
Avainkoko 1 7 mm
Avainkoko 2 8 mm
Avainkoko 3 10 mm
Avainkoko 4 13 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit
Raaka-aine Nuorrutusteräsputki, kromattu
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 621100 3
EAN / GTIN 2050001011909
Valmistajan numero 621100 3

Kuvaus

Malli:

Ohutseinäistä vanadiiniteräsputkea, neljä erilaista 6-kulmaista avainkokoa.

Raaka-aine:

Nuorrutusteräsputki, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin