Putkihylsyavain 41X46 mm

Tuote nro.: 620120 41X46
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
464 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 41 mm
Avainkoko 2 46 mm
Standardi DIN 896 B
Kokonaispituus 240 mm
Reiän vääntö-tangon ⌀ 21 mm
Raaka-aine Nuorrutusteräsputki, kromattu
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 620120 41X46
EAN / GTIN 4045197438270
Valmistajan numero 620120 41X46

Kuvaus

Malli:

Ohutseinäistä vanadiini-kromiteräsputkea, sivureiät vääntötangolle.

Standardi:

DIN 896 B

Raaka-aine:

Nuorrutusteräsputki, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin