Putkihylsyavain 21X23 mm

Tuote nro.: 620120 21X23
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
209 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 21 mm
Avainkoko 2 23 mm
Standardi DIN 896 B
Kokonaispituus 170 mm
Reiän vääntö-tangon ⌀ 14,5 mm
Raaka-aine Nuorrutusteräsputki, kromattu
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 620120 21X23
EAN / GTIN 4045197438171
Valmistajan numero 620120 21X23

Kuvaus

Malli:

Ohutseinäistä vanadiini-kromiteräsputkea, sivureiät vääntötangolle.

Standardi:

DIN 896 B

Raaka-aine:

Nuorrutusteräsputki, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin