{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili 1 | E6 | |
Torx®-profiili 2 | E8 | |
Avaimen pituus L | 115,5 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 9,6 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 11,6 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 4,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 5,5 mm | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 619400 E6XE8 | |
EAN / GTIN | 4018754022342 | |
Valmistajan numero | 41250608 | |
Manufacturer | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |