{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili 1 | E10 | |
Torx®-profiili 2 | E12 | |
Avaimen pituus L | 149,5 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 13,7 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 15,7 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 6,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 7,5 mm | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 619400 E10XE12 | |
EAN / GTIN | 4018754022359 | |
Valmistajan numero | 41251012 |