Raskas lenkkiavain (ilman vartta) 75 mm

Tuote nro.: 618500 75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 75 mm
Avaimen pituus 375 mm
Lenkin ⌀ D 110 mm
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 618500 75
EAN / GTIN 4010886603512
Valmistajan numero 8671 / 440 C 75

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, raskas malli, n.80°, napasyvennys. Jousikuormitteinen lukitustappi jatkovarrelle nro 618600 / 618610.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin