{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 30 mm | |
Avaimen pituus | 200 mm | |
Lenkin ⌀ D | 48 mm | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 618500 30 | |
EAN / GTIN | 4010886603406 | |
Valmistajan numero | 8571 / 440 C 30 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Raskas lenkkiavain (ilman vartta), Avainkoko: 30mm
pyynnöstä
Varastossa
140 kappaletta varastossa
36,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
570 kappaletta varastossa
29,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
41,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinta | kromattu | kromattu | |
Lenkin ⌀ D | 48 mm | 46 mm | |
Avaimen pituus | 200 mm | 200 mm | 310 mm |
Avainkoko | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |